Wąski pasek klinowy Mecaline SPA1482E - 889317

Pas klinowy wąskoprofilowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:SPA1482E - 889317
Rubix:1913796
Producent:889317
EAN:3660338418709
brand logo

Informacje techniczne

Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość1482 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPA 1482 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspa
Górna szerokość13 mm
Orientacyjna długość1482 mm
Długość wewnętrzna1437 mm
Długość zewnętrzna1500 mm
Grubość10 mm
9,03 Netto
/ Sztuka
11,11 Brutto
  • Dostępny