Wąski pasek klinowy Mecaline SPA1320E - 889306
Pas klinowy wąskoprofilowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:SPA1320E - 889306
Rubix:1913789
Producent:889306
EAN:3660338418594


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1320 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 1320 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 1320 mm |
| Długość wewnętrzna | 1275 mm |
| Długość zewnętrzna | 1338 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,2 Netto
/ Sztuka
zł 10,09 Brutto
- Dostępny