Referencje
Gates:SPZ1262 DELTA NARROW
Rubix:591684
Producent:962461262
EAN:5414465308185


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1262 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPZ1262 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1262 mm |
| Długość wewnętrzna | 1225 mm |
| Długość zewnętrzna | 1275 mm |
| Grubość | 8 mm |
| Osłonięty | tak |
| Seria | delta narrow |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,44 Netto
/ Sztuka
zł 21,45 Brutto
- Dostępny