Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPZ637MC - 889946
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPZ637MC - 889946
Rubix:2241568
Producent:889946
EAN:3660338424991


Informacje techniczne
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 637 mm |
| Długość zewnętrzna | 650 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPZ 637MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 637 mm |
| Długość zewnętrzna | 650 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,27 Netto
/ Sztuka
zł 5,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie