Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA1162MC - 889689
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPA1162MC - 889689
Rubix:2241409
Producent:889689
EAN:3660338422423


Informacje techniczne
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1162 mm |
| Długość zewnętrzna | 1180 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPA 1162MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1162 mm |
| Długość zewnętrzna | 1180 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,88 Netto
/ Sztuka
zł 17,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie