Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPC4750MC - 889858

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPC4750MC - 889858
Rubix:2241560
Producent:889858
EAN:3660338424113
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpc
Orientacyjna długość4750 mm
Długość zewnętrzna4780 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPC 4750MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpc
Orientacyjna długość4750 mm
Długość zewnętrzna4780 mm
Górna szerokość22 mm
Wysokość18 mm
164,98 Netto
/ Sztuka
202,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie