Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPZ940MC - 889970
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPZ940MC - 889970
Rubix:2241592
Producent:889970
EAN:3660338425233


Informacje techniczne
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 940 mm |
| Długość zewnętrzna | 953 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPZ 940MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 940 mm |
| Długość zewnętrzna | 953 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,12 Netto
/ Sztuka
zł 11,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie