Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPB1500MC - 889793
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPB1500MC - 889793
Rubix:2241495
Producent:889793
EAN:3660338423468


Informacje techniczne
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1500 mm |
| Długość zewnętrzna | 1522 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPB 1500MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1500 mm |
| Długość zewnętrzna | 1522 mm |
| Górna szerokość | 16 mm |
| Wysokość | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,59 Netto
/ Sztuka
zł 37,63 Brutto
- Dostępny