Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA907MC - 889779

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPA907MC - 889779
Rubix:2241390
Producent:889779
EAN:3660338423321
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpa
Orientacyjna długość907 mm
Długość zewnętrzna925 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPA 907MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpa
Orientacyjna długość907 mm
Długość zewnętrzna925 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość10 mm
10,71 Netto
/ Sztuka
13,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie