Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA3000MC - 889759

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPA3000MC - 889759
Rubix:2241479
Producent:889759
EAN:3660338423123
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpa
Orientacyjna długość3000 mm
Długość zewnętrzna3018 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPA 3000MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpa
Orientacyjna długość3000 mm
Długość zewnętrzna3018 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość10 mm
40,99 Netto
/ Sztuka
50,42 Brutto
  • Dostępny