Wąski pasek klinowy zębaty Gates XPB1590/5VX630 QUADPOWER III
Quad Power III XPZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:XPB1590/5VX630 QUADPOWER III
Rubix:221887
Producent:963501590
EAN:5414465825965
Szczegóły produktu : XPB 1590 Pas klinowy
Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Pasy Quad Power III firmy Gates zapewniają wysoką moc, dłuższą bezawaryjną żywotność i niższe zużycie energii. Szeroki zakres temperatur: od -40°C do +110°C. Wyjątkowa moc. Oszczędność miejsca i duża swoboda projektowania. Minimalna utrata napięcia paska. Długa i bezawaryjna żywotność, a tym samym niższe koszty wymiany i konserwacji. Znacznie niższy poziom hałasu. Przyjazne dla środowiska: bezhalogenowe.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1590 mm |
| Długość zewnętrzna | 1612 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,23 Netto
/ Sztuka
zł 113,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

