Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA2632MC - 889753

Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:XPA2632MC - 889753
Rubix:2241473
Producent:889753
EAN:3660338423062
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpa
Orientacyjna długość2632 mm
Długość zewnętrzna2650 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : XPA 2632MC Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +120°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxpa
Orientacyjna długość2632 mm
Długość zewnętrzna2650 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość10 mm
35,97 Netto
/ Sztuka
44,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie