Wąski pasek klinowy zębaty Mecaline XPA2360MC - 889746
Pas klinowy wąskoprofilowy uzębiony CRE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:XPA2360MC - 889746
Rubix:2241466
Producent:889746
EAN:3660338422997


Informacje techniczne
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 2360 mm |
| Długość zewnętrzna | 2378 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : XPA 2360MC Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +120°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpa |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 2360 mm |
| Długość zewnętrzna | 2378 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,95 Netto
/ Sztuka
zł 34,38 Brutto
- Dostępny