Referencje
Optibelt:17 X 2388
Rubix:118865
Producent:1734992
EAN:4014486034714





Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b94 |
| Długość wewnętrzna | 2388 mm |
Szczegóły produktu : B 94 (2428LP) Pas klinowy
Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x172x172 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 468 g |
| Profil | b/17 |
| Nr paska | b94 |
| Długość wewnętrzna | 2388 mm |
| Długość zewnętrzna | 2457 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 2428 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 76,6 Netto
/ Sztuka
zł 94,22 Brutto
- Dostępny