Klasyczny pasek klinowy Stomil Z/S-1600
Klasyczne pasy klinowe Standard Z
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:Z/S-1600
Rubix:106551

Szczegóły produktu : Z/S 1600 Pas klinowy
Pasy klinowe klasyczne Stomil STANDARD.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 1600 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,55 Netto
/ Sztuka
zł 10,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
