Referencje
SKF:PHG SPA2082
Rubix:583063
EAN:7316572706442


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 12.7 mm |
| Orientacyjna długość | 2082 mm |
Szczegóły produktu : Pas PHG SPA 2082
Wstępnie naprężone linki poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporne na olej i wysoką temperaturę. W pełni owinięta, impregnowana chloroprenem tkanina zapewnia odporność na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 12.7 mm |
| Orientacyjna długość | 2082 mm |
| Długość wewnętrzna | 2037 mm |
| Długość zewnętrzna | 2100 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,66 Netto
/ Sztuka
zł 37,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie