Referencje
Gates:SPB4560 DELTA NARROW
Rubix:591897
Producent:962664560
EAN:5414465319013


Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 4560 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPB4560 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spb |
|---|---|
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Orientacyjna długość | 4560 mm |
| Długość wewnętrzna | 4500 mm |
| Długość zewnętrzna | 4582 mm |
| Grubość | 13 mm |
| Osłonięty | tak |
| Seria | delta narrow |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,57 Netto
/ Sztuka
zł 142,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie