Klasyczny pasek klinowy Mecaline C 4750 LD / 22X4692LI C184.75
Pas klinowy klasyczny, profil C
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mecaline:C 4750 LD / 22X4692LI C184.75
Rubix:1913767
Producent:PL1-C 4750Ld / 22x4692Li C184,75

Szczegóły produktu : C 4750Ld / 22x4692Li C184.75 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Nr paska | c184 3/4 |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 4692 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 4750 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
