Klasyczny pasek klinowy Gates B154 17x3955LP/3915LI VULCOPOWER
Pas klinowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:B154 17x3955LP/3915LI VULCOPOWER
Rubix:610580
Producent:942261540
EAN:5414465273629


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b154 |
| Długość wewnętrzna | 3910 mm |
Szczegóły produktu : B 154 (3955Ld) Pas klinowy Vulco
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b154 |
| Długość wewnętrzna | 3910 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 3950 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie