Klasyczny pasek klinowy Mecaline C160/C4120 - 889177

Pas klinowy klasyczny, profil C

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:C160/C4120 - 889177
Rubix:2307028
Producent:889177
EAN:3660338417306
brand logo

Informacje techniczne

Profilc/22
Nr paskac160
Długość wewnętrzna4064 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : C 4120 Ld / 22x4064Li C160 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilc/22
Nr paskac160
Długość wewnętrzna4064 mm
Długość zewnętrzna4120 mm
Górna szerokość22 mm
Wysokość14 mm
Orientacyjna długość4120 mm
14,39 Netto
/ Sztuka
17,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie