Klasyczny pasek klinowy Gates Z60 10x1523Li Z1545 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic Z

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:Z60 10x1523Li Z1545 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591278
Producent:962060600
EAN:5414465288197
brand logo

Informacje techniczne

Profilz/10
Nr paskaz60
Długość wewnętrzna1523 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Z60 10x1523Li Z1545 Ld DELTA CLASSIC


Pasy klinowe Delta Classic ™ mają klasyczny profil w kształcie litery V i są zbudowane z myślą o niezawodnej i trwałej wydajności we wszystkich standardowych napędach o klasycznym przekroju stosowanych w sprężarkach, pompach, agregatach, generatorach, piłach, frezarkach i maszynach. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i chroni przed ścieraniem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilz/10
Nr paskaz60
Długość wewnętrzna1523 mm
Długość zewnętrzna1545 mm
Górna szerokość10 mm
Wysokość6 mm
Orientacyjna długość1545 mm
Przekrój10 mm
Maksymalna temperatura70 °C
Min. temperatura-30 °C
18,05 Netto
/ Sztuka
22,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie