Klasyczny pasek klinowy Mecaline B55/B1440 - 889085
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:B55/B1440 - 889085
Rubix:1913638
Producent:889085
EAN:3660338416385


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b55 |
| Długość wewnętrzna | 1397 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : B 1440Ld / 17x1400Li B55 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b55 |
| Długość wewnętrzna | 1397 mm |
| Długość zewnętrzna | 1440 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 1440 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,38 Netto
/ Sztuka
zł 14 Brutto
- Dostępny