Klasyczny pasek klinowy Gates B55 17X1450LP/1400LI HIPOWER

Hi-Power B

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:B55 17X1450LP/1400LI HIPOWER
Rubix:347855
Producent:900310055
EAN:5412571050813
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab55
Długość wewnętrzna1400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : B 55 (1450LP) Pas klinowy


Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.

Mocne strony

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab55
Długość wewnętrzna1400 mm
Długość zewnętrzna1482 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość1450 mm
Przekrój14 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-30 °C
58,17 Netto
/ Sztuka
71,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie