Klasyczny pasek klinowy Mecaline B32/B860 - 889027

Pas klinowy klasyczny, profil B

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:B32/B860 - 889027
Rubix:1913718
Producent:889027
EAN:3660338415807
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab32
Długość wewnętrzna812 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : B 860Ld / 17x812Li B32 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab32
Długość wewnętrzna812 mm
Długość zewnętrzna860 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość860 mm
6,73 Netto
/ Sztuka
8,28 Brutto
  • Dostępny