Klasyczny pasek klinowy Mecaline D173/D4470 - 890054

Klasyczny pasek klinowy sekcja D

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D173/D4470 - 890054
Rubix:2307132
Producent:890054
EAN:3660338426070
brand logo

Informacje techniczne

Profild/32
Nr paskad173
Długość wewnętrzna4395 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : D 4470 Ld / 32x4395Li D173 Pas klinowy


Wszystkie paski Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813, klasyczne sekcje dostępne w wersjach Z, A, B, C i D.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą paska i koła pasowego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profild/32
Nr paskad173
Długość wewnętrzna4395 mm
Długość zewnętrzna4470 mm
Górna szerokość32 mm
Wysokość20 mm
Orientacyjna długość4470 mm
Materiałsbr
113,69 Netto
/ Sztuka
139,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie