Klasyczny pasek klinowy Mecaline A28/A740 - 888824
Pas klinowy klasyczny, profil A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:A28/A740 - 888824
Rubix:1913601
Producent:888824
EAN:3660338413773


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a28 |
| Długość wewnętrzna | 711 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : A 740Ld / 13x710Li A28 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Pas klinowy owinięty
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a28 |
| Długość wewnętrzna | 711 mm |
| Długość zewnętrzna | 740 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 740 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,71 Netto
/ Sztuka
zł 4,56 Brutto
- Dostępny