Referencje
Optibelt:22 X 5334
Rubix:218439
Producent:1725810
EAN:4014486038194





Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c210 |
| Długość wewnętrzna | 5334 mm |
Szczegóły produktu : C 210 (5392LP) Pas klinowy
Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 91x498x498 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1728 g |
| Profil | c/22 |
| Nr paska | c210 |
| Długość wewnętrzna | 5334 mm |
| Długość zewnętrzna | 5422 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 5392 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 280,46 Netto
/ Sztuka
zł 344,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie