Klasyczny pasek klinowy Mecaline A134/A3440 - 888797
Pas klinowy klasyczny, profil A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:A134/A3440 - 888797
Rubix:2306725
Producent:888797
EAN:3660338413506


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a134 |
| Długość wewnętrzna | 3403 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : A 3440 Ld / 13x3403Li A134 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a134 |
| Długość wewnętrzna | 3403 mm |
| Długość zewnętrzna | 3440 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 3440 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,07 Netto
/ Sztuka
zł 23,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie