Klasyczny pasek klinowy Stomil E-10000

Klasyczne pasy klinowe wzmocnione E

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stomil:E-10000
Rubix:110549
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : E 10000 Pas klinowy


Pasy klinowe klasyczne produkowane przez SANOK RC S.A. wykonane są z gumy na bazie kauczuków o dobrej odporności na ściskanie i dużej elastyczności. Owinięte są tkaniną bawełniano-poliestrową o dużej elastyczności i małej ścieralności.

Mocne strony

• Dopuszczalna prędkość obwodowa 30 m/s
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profile/40
Górna szerokość38 mm
Wysokość23 mm
Orientacyjna długość10000 mm
846,46 Netto
/ Sztuka
1041,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie