Napęd wahadłowy Parker 6V2400030F-100

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:6V2400030F-100
Rubix:709982
Producent:6V2400030F-100
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik obrotowy z łopatką
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik obrotowy pneumatyczny 6V2400030F-100


Obrotowe siłowniki łopatkowe PV zapewniają maksymalny moment wyjściowy przy najmniejszych możliwych gabarytach. Dostępne są dwa podstawowe typy. Modele z pojedynczą łopatką mają maksymalny obrót 280°, natomiast jednostki z podwójną łopatką generują dwukrotnie większy moment przy identycznych wymiarach gabarytowych i mają maksymalny obrót 100°. Przekształcają ciśnienie pneumatyczne w ruch obrotowy dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych. Krótka cylindryczna komora mieści łopatkę połączoną z centralnym wałem. Ciśnienie powietrza jest przykładane do jednej strony łopatki. Przeciwna strona łopatki jest połączona z wylotem. Powoduje to obrót łopatki, a tym samym centralnego wału. Ze względu na konstrukcję siłownika łopatkowego w tych jednostkach zawsze występuje pewien wewnętrzny przepływ obejściowy, dlatego nie powinny być stosowane jako hamulec ani do podtrzymywania obciążeń. Zakres momentu od 0.69 do 30.96 przy 6 bar.

■ Wersja z przelotowym wałem dla rozmiarów 22 i 33: Dwa większe rozmiary siłowników łopatkowych są standardowo wykonane jako przelotowe. Funkcja przelotowego wału umożliwia podłączenie mechanizmów do obu końców jednostki, maksymalizując elastyczność projektową. Umożliwia to również wyposażenie jednostki w zestaw zapewniający pełną regulację kąta obrotu. Zestaw może być dostarczony kompletny z czujnikami indukcyjnymi lub bez nich. Opcje te mogą być montowane z siłownikiem przy zamówieniu lub zakupione jako dodatkowe elementy.

■ Siłownik łopatkowy z regulacją kąta dla rozmiarów 22 i 33: Ten zestaw jest montowany z tyłu siłownika i umożliwia regulację:
 - 0 do 100° dla siłownika z podwójną łopatką
 - 0 do 220° dla siłownika z pojedynczą łopatką

Regulacja kąta odbywa się poprzez przesuwanie ograniczników końcowych z tyłu siłownika. Aby ułatwić tę regulację, na tylnej powierzchni jednostki znajduje się tarcza wskazująca położenie. Do zestawu można dodać czujniki indukcyjne M8 z wtykiem 90° i diodą LED (PNP lub NPN) do wykrywania położeń krańcowych.

Rynki:
• Maszyny pakujące
• Linie montażowe pojazdów
• Automatyzacja fabryk
• Medycyna
• Maszyny rolnicze
• Żywność i napoje

Cechy/Korzyści:
• Zapewnia maksymalny moment wyjściowy przy najmniejszych możliwych gabarytach
• Opcja przelotowego wału umożliwia podłączenie mechanizmów do obu końców jednostki, maksymalizując elastyczność projektową
• Końcowe pokrywy z aluminium anodowanego twardo z wkładem łożyskowym zapewniają znaczne podparcie wału i odporność na zużycie, gwarantując wysoką wydajność i długą żywotność
• Wał ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na korozję w najbardziej wymagających zastosowaniach
• Uszczelnienie barkowe z teflonu wzmocnionego włóknem szklanym, aktywowane nitrylem, minimalizuje przepływ obejściowy i tarcie, zapewniając wyższą wydajność i długą żywotność
• Ekstruzja z aluminium anodowanego twardo, impregnowana teflonem, zapewnia długą żywotność uszczelnienia i niskie ciśnienie odrywające.
• Opcjonalny zestaw regulacji kąta do kontrolowanego pozycjonowania
• Opcjonalne czujniki zapewniają punkty detekcji kąta obrotu
 
Zastosowania:
• Otwieranie i zamykanie bram i drzwi
• Indeksowanie i pozycjonowanie obrotowe
• Systemy przenośników i transferu linii
• Podnoszenie i przenoszenie

Dane techniczne ogólne:
 • Normy międzynarodowe : N/A
 • Kąty obrotu : 95°, 100°, 220°, 275° i 280°
 • Wersje : Dwustronnego działania z:
                Pojedyncza łopatka - bez przelotowego wału
                Podwójna łopatka - bez przelotowego wału
                Pojedyncza łopatka - przelotowy wał
                Podwójna łopatka - przelotowy wał
 • Tłumienie : Gumowy odbojnik
 • Wykrywanie położenia : Czujniki indukcyjne M8 z wtykiem 90° i diodą LED (PNP lub NPN) są dostępne dla rozmiarów 22 i 33.
 • Montaż : Połączenie montażu czołowego i podstawowego zapewnia elastyczność zastosowania i konstrukcji.
 • Pozycja montażowa : Dowolna

Dane eksploatacyjne i środowiskowe:
 • Medium robocze : Aby zapewnić możliwie najdłuższą żywotność i bezproblemową pracę, należy stosować suche, filtrowane sprężone powietrze o jakości zgodnej z ISO 8573-1:2010 klasa 3.4.3. Oznacza to punkt rosy +3°C dla pracy w pomieszczeniach (dla pracy w temperaturach ujemnych należy wybrać niższy punkt rosy i zalecamy stosowanie osuszacza liniowego) i jest zgodne z jakością powietrza z większości standardowych sprężarek ze standardowym filtrem.
 • Ciśnienie robocze : 2 do 10 bar maksymalnie
 • Temperatura pracy : Standardowa temperatura -10°C do +80°C
 • Wstępnie smarowany : Dodatkowe smarowanie zwykle nie jest konieczne. Jeśli zostanie zastosowane dodatkowe smarowanie, musi być ono kontynuowane.
 • Odporność na korozję : Wysoka odporność na korozję i chemikalia.

Specyfikacja materiałowa:
 • Pokrywy końcowe : Aluminium anodowane twardo
 • Korpus cylindra : Aluminium anodowane twardo
 • Wał : Stal nierdzewna
 • Łożysko : Łożysko powlekane PTFE (Polytetrafluroethylene)
 • Łopatka : Aluminium anodowane twardo
 • Uszczelnienia : Nitryl

Średnica otworu: n/a
Odporność na korozję w zestawie: Tak
Typ tłumienia: Gumowy odbojnik
Dział: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Wielkość ramy: 33
Pełny zakres obrotu: 90
Funkcja: Podwójna
Maksymalne ciśnienie robocze: 10
Temperatura pracy: -10 do 80, 14 do 176
Rozmiar portu: G 1/4
Typ wykrywania położenia: Tak
Typ produktu: Siłownik obrotowy z podwójną łopatką
Naprawialny: Tak
Kąt obrotu: 100
Typ wału: Przelotowy wał, jednostka podstawowa
Spełniane normy: Nie
Wartość momentu: 30.96 Nm (przy 6 bar), < 60, < 500
Wartość momentu (nm): 30.96 (przy 6 bar)
Całkowity kąt roboczy (stopnie): 100
Waga: 1.6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik obrotowy z łopatką
Aplikacjaotwieranie i zamykanie bram i drzwi;indeksowanie i pozycjonowanie obrotowe;systemy przenośników i transferu linii;podnoszenie i przenoszenie
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura80 °C
3203,25 Netto
/ Sztuka
3940 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie