Napęd wahadłowy Festo DWC-63-75-Y

Siłownik DWC-63

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DWC-63-75-Y
Rubix:2920071
Producent:558103
EAN:4052568204808
DWC-63-75-Y Hinge cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik przegubowy dwc-63-75-y
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik przegubowy DWC-63-75-Y


siłownik zawiasowy DWC-63-75-Y Skok=75 mm, Średnica tłoka=63 mm, Gwint pręta tłokowego=M16x1,5, Odległość główki widelca do mocowania obrotowego=16,5 mm, Tłumienie=PPV: regulowane pneumatyczne tłumienie po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1780 g
Typsiłownik przegubowy dwc-63-75-y
762,49 Netto
/ Sztuka
937,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie