Siłownik tłoczyskowy SMC CD85KN16-160-B

Siłownik ISO

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CD85KN16-160-B
Rubix:1097122
Producent:00016891
EAN:3618035430333
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra160 mm
Typsiłownik iso
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik iso, tłoczysko sześciokątne, skok 160mm, wielkość fi 16, CD85KN16-160-B


Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Siłowniki C85 są dostępne w rozmiarach otworów od 8 mm do 25 mm, a standardowe skoki wynoszą od 10 mm do 300 mm. Unikalna konstrukcja uszczelnienia tłoczyska zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność uszczelnienia sprawia, że siłowniki C85 nadają się do stosowania w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu. Dzięki uszczelnieniom odpornym na ścieranie i wymiennym uszczelkom czołowym siłownik C85 zapewnia wyjątkową trwałość.

Mocne strony

Siłownik ISO, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Typ: bezobrotowy
Amortyzacja: wyłącznie gumowy zderzak

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna224 g
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra160 mm
Typsiłownik iso
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
202,47 Netto
/ Sztuka
249,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie