Referencje
Parker:C022-ELZ
Rubix:738074
Producent:C022-ELZ

Szczegóły produktu : Wkład filtracyjny C022-ELZ
The Parker Hiross Hyperfilter compressed air filter range is available in 5 filter grades:
• Coalescing and dust filter grades (P, S, Q and D) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grade (C) for the removal of oil vapour
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
• Coalescing and dust filter grades (P, S, Q and D) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grade (C) for the removal of oil vapour
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Wkład filtracyjny Parker Hannifin Hyperfilter C022-ELZ do adsorpcji pary olejowej. Przepływ znamionowy 2,2 m³/min, maks. 16 bar, 2–50°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | 0.75 '' |
|---|---|
| Typ | adsorpcja (c) |
| Materiał | węgiel aktywny |
| Przepływ objętościowy | 2200 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Min. temperatura | 2 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Połączenie | bsp 3/4' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
