Referencje
Festo:LF-D-MINI-A
Rubix:380974
Producent:192554
EAN:4052568079512

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr LF-D-MINI-A
Filtr LF-D-MINI-A bez płyty gwintowanej. Dokładność filtracji 40 µm, z koszem ochronnym i automatycznym odwadniaczem kondensatu. Rozmiar=Mini, Seria=D, Pozycja montażu=pionowa +/- 5°, Dokładność filtra=40 µm, Odwadniacz kondensatu=automatyczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 318 g |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Typ | lf-d-mini-a (192554) |
| Materiał | polietylen (element filtrujący) ; cynk odlewany ciśnieniowo (korpus) ; poliwęglan (misa) |
| Przepływ objętościowy | 1400 l/min |
| Min. ciśnienie robocze | 2 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | sub-base |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 687,43 Netto
/ Sztuka
zł 845,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie