Złącze L Parker W38SCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:W38SCF
Rubix:713736
Producent:W38SCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Średnica gwintowania38
Typseria ciężka
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa W38SCF


Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych złączek rurowych Ermeto DIN tube to tube jest łączenie różnej liczby rur. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych hydraulicznych złączek rurowych Ermeto DIN tube to tube, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne złączki rurowe Ermeto DIN tube to tube mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Tube to Tube
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: Męskie, stożek 24°
Typ przyłącza 1: Męskie stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: 38 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2: 38 mm (O.D.)
Typ przyłącza 2: Męskie, stożek 24°
Typ przyłącza 2: Męskie stożek 24°
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura cieczy: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura cieczy: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Union
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Union, kolano 90°
Kształt: Kolano 90°
Normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Przesył płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Średnica gwintowania38
Typseria ciężka
Średnica rury zewnętrzna38 mm
365,79 Netto
/ Sztuka
449,92 Brutto
  • Dostępny