złącze Parker SV22LOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:SV22LOMDCF
Rubix:535940
Producent:SV22LOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Średnica rury zewnętrzna22 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta przechodząca przez przegrodę SV22LOMDCF


Główna funkcja złączek hydraulicznych wysokiego ciśnienia Ermeto DIN do połączeń rura–rura polega na łączeniu różnej liczby rur. Ta szeroka gama złączek hydraulicznych wysokiego ciśnienia Ermeto DIN do połączeń rura–rura, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Maszyny narzędziowe
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/ korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej mają wysoką odporność korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki hydrauliczne wysokiego ciśnienia Ermeto DIN do połączeń rura–rura mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliw, Hydraulika, Urządzenia mobilne, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 22 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: 22 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 2: 22 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męskie 24° stożek
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Przeznaczenie dla mediów: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt do produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Przepust
Rodzaj produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełnione normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Średnica rury zewnętrzna22 mm
78,5 Netto
/ Sztuka
96,56 Brutto
  • Dostępny