Referencje
Parker:SV28LCF
Rubix:1159190
Producent:SV28LCF
Szczegóły produktu : Złączka SV28LCF
Główną funkcją Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings jest łączenie różnej liczby rur. Ten szeroki asortyment Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępny w wersji ze stali i stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być wykorzystane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings mogą być stosowane w aplikacjach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być wykorzystane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Prace na polu naftowym, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 28 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 28 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 28 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 28 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcyjny przemysłowy, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Przepust
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: n/a
Rodzaj uszczelki: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Prace na polu naftowym, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 28 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 1: 28 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 28 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.)
Rozmiar połączenia 2: 28 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24°
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcyjny przemysłowy, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Przepust
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: n/a
Rodzaj uszczelki: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica rury zewnętrzna | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 182,74 Netto
/ Sztuka
zł 224,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie