Akcesoria do złączy śrubowych Parker FORM28L71

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:FORM28L71
Rubix:1074225
Producent:FORM28L71
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna FORM28L71


Elementy złączne Ermeto DIN do wysokociśnieniowych złączy do rur hydraulicznych są niezbędnymi elementami do zbudowania kompletnej serii złączy (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Nakrętka funkcyjna FM EO-2 jest dostępna z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM.

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednia do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe.
• W zależności od konkretnych wymagań nakrętka funkcyjna FM EO-2 może być dostarczana z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM. Ta cecha zwiększa zakres zastosowań.
Zastosowanie: Przemysł, Hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 28 mm zewn. średnica rury
Rozmiar 1. przyłącza: 28 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: Rura
Rozmiar 2. przyłącza: Gwint M36x2.0 mm
Rozmiar 2. przyłącza: M36x2.0
Typ 2. przyłącza: Metryczny
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morski, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Komponenty, zestaw EO2-FORM do rur ze stali nierdzewnej
Styl produktu: Zestaw EO2-FORM
Typ produktu: Hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/a
Spełniane normy: ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzestaw form
Materiałstal nierdzewna
151,76 Netto
/ Sztuka
186,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie