Akcesoria do złączy śrubowych Parker FORM25SVITCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:FORM25SVITCF
Rubix:899330
Producent:FORM25SVITCF
brand logo

Informacje techniczne

Typform

Szczegóły produktu : Nakrętka z pierścieniem FORM25SVITCF


PARKER ERMETO Artikel FORM25SVITCF
Anwendung: Przemysł, hydraulika
Materiał obudowy: stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do przyłącza
Rozmiar 1. przyłącza: 25 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar 1. przyłącza: 25 mm (średnica zewnętrzna)
Typ 1. przyłącza: rura
Rozmiar 2. przyłącza: gwint M36x2,0 mm
Rozmiar 2. przyłącza: M36x2,0
Typ 2. przyłącza: metryczny
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do cieczy: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysłowe zakłady produkcyjne, żegluga, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura cieczy: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura cieczy: -35, -31
Serie produktów: EO Heavy
Rodzaj produktu: komponenty, zestaw EO2-FORM do rur stalowych i ze stali nierdzewnej
Styl produktu: zestaw EO2-FORM
Typ produktu: hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: n/a
Specyfikacje: ISO 8434
Technologia: obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typform
94,62 Netto
/ Sztuka
116,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie