Złącze L Parker EW28LCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:EW28LCF
Rubix:713575
Producent:EW28LCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Średnica gwintowania28
Typlekka seria
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa EW28LCF


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych Ermeto DIN tube to swivel jest łączenie różnych liczby rur lub przewodów. Ta szeroka gama złączek DIN tube to swivel, typy EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED aż do KOR, jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne Ermeto DIN tube to tube swivel mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) oraz 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Zawarte akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, zastosowania na polach naftowych, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Tube to Swivel
Rozmiar połączenia 1: 28 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 28 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Męski, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 28 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 2: 28 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: Męski, stożek 24° (z O-Ring)
Typ połączenia 2: Męski stożek 24° (z O-Ring)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, marine, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Kolano 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Średnica gwintowania28
Typlekka seria
Średnica rury zewnętrzna28 mm
182,2 Netto
/ Sztuka
224,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie