Referencje
Parker:KH12S71X
Rubix:535492
Producent:KH12S71X
Szczegóły produktu : Zawór kulowy KH12S71X
2/2-way ball valves interrupt or facilitate the medium flow. These valves, available worldwide, can be optionally equipped with a locking device to avoid unauthorized opening and shut-off; they support the safety of the entire system. Ball valves with a detent position or fastening bore are also part of the programme.
Markets:
• Agriculture
• Mobile hydraulics
• Air & Gas Compressors
• Offshore and Shipbuilding
• Construction Machinery
• Railway Industry
• Trucks
• Natural Gas
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Excellent sealing and easy operation extend the safety of the entire hydraulic system, of which the 3/3-way ball valves form a part.
• 2/2-way ball valves guarantee the safety of the whole hydraulic unit because of their consistent quality.
• 2/2-way ball valves are available in steel and stainless steel; there is a broad range of seals e.g. NBR and POM. This variety of material helps to meet customer requirements perfectly.
• The surface offers very high corrosion protection, which of course extends the life-cycle of the product.
Markets:
• Agriculture
• Mobile hydraulics
• Air & Gas Compressors
• Offshore and Shipbuilding
• Construction Machinery
• Railway Industry
• Trucks
• Natural Gas
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Excellent sealing and easy operation extend the safety of the entire hydraulic system, of which the 3/3-way ball valves form a part.
• 2/2-way ball valves guarantee the safety of the whole hydraulic unit because of their consistent quality.
• 2/2-way ball valves are available in steel and stainless steel; there is a broad range of seals e.g. NBR and POM. This variety of material helps to meet customer requirements perfectly.
• The surface offers very high corrosion protection, which of course extends the life-cycle of the product.
Sposób obsługi: Ręczny
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Konfiguracja: 2-drożny zawór kulowy
Rozmiar przyłącza: 12
Typ przyłącza: EO 24° conusuiteinde
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Funkcja: 2-drożna
Typ rękojeści: Zawór kulowy
Maksymalna prędkość przepływu: nie dotyczy
Maksymalne ciśnienie robocze: 500
Maksymalna temperatura pracy: 100, 212
Minimalna temperatura pracy: -30, -22
Typ montażu: Śruba
Sposób obsługi: Ręczny
Otwór: 8
Otwór: DN 8
Typ produktu: Zawory
Materiał uszczelnienia: NBR
Materiał siedziska: POM
Seria: Ciężka
Kształt: Prosty 2-drożny
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Konfiguracja: 2-drożny zawór kulowy
Rozmiar przyłącza: 12
Typ przyłącza: EO 24° conusuiteinde
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Funkcja: 2-drożna
Typ rękojeści: Zawór kulowy
Maksymalna prędkość przepływu: nie dotyczy
Maksymalne ciśnienie robocze: 500
Maksymalna temperatura pracy: 100, 212
Minimalna temperatura pracy: -30, -22
Typ montażu: Śruba
Sposób obsługi: Ręczny
Otwór: 8
Otwór: DN 8
Typ produktu: Zawory
Materiał uszczelnienia: NBR
Materiał siedziska: POM
Seria: Ciężka
Kształt: Prosty 2-drożny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór kulowy kh12s71x |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 824,18 Netto
/ Sztuka
zł 1013,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie