Zaciski i akcesoria do rur Parker RAP319X
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:RAP319X
Rubix:867295
Producent:RAP319X


Informacje techniczne
| Typ | rap319x uchwyt |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Minimalny zakres mocowania | 19 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RAP319X uchwyt
EO-Tube Clamps zgodne z DIN 3015-1 dla normalnych wymagań mechanicznych są dostępne w dziewięciu standardowych rozmiarach.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Średnica zewnętrzna rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus uchwytu jest dostępny w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty spawalnicze, wsporniki szyn, płyty przykrywające i inne typy konstrukcyjne.
MATERIAŁ UCHWYTU:
Polipropylen – od -30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid – od -40°C do +120°C, kolor czarny
Guma – od -50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie elementy metalowe dostępne są również w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Stale nierdzewne występują w gatunkach 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i kwasy.
BRANŻE:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ Benefits of EO tube clamps:
• Funkcją obejm do rur jest mocowanie rur prostych, giętych oraz węży; szeroka gama produktów Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań, tym samym zwiększając zakres zastosowań.
• Do ich istotnych cech należą możliwość ponownego montażu, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Zestaw tych cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia obejm do rur.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Średnica zewnętrzna rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus uchwytu jest dostępny w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty spawalnicze, wsporniki szyn, płyty przykrywające i inne typy konstrukcyjne.
MATERIAŁ UCHWYTU:
Polipropylen – od -30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid – od -40°C do +120°C, kolor czarny
Guma – od -50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie elementy metalowe dostępne są również w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Stale nierdzewne występują w gatunkach 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i kwasy.
BRANŻE:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ Benefits of EO tube clamps:
• Funkcją obejm do rur jest mocowanie rur prostych, giętych oraz węży; szeroka gama produktów Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań, tym samym zwiększając zakres zastosowań.
• Do ich istotnych cech należą możliwość ponownego montażu, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Zestaw tych cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia obejm do rur.
Dołączone akcesoria: Uchwyt (1 część = 2 sztuki)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał konstrukcyjny: Polipropylen
Styl produktu: Żebrowany, z luzem naprężenia
Rozmiar: 3
Średnica zewnętrzna rury: 19 mm
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał konstrukcyjny: Polipropylen
Styl produktu: Żebrowany, z luzem naprężenia
Rozmiar: 3
Średnica zewnętrzna rury: 19 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rap319x uchwyt |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Minimalny zakres mocowania | 19 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 19 mm |
| Średnica mocowania | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,95 Netto
/ Sztuka
zł 4,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie