Referencje
Parker:DPC4X
Rubix:709383
Producent:DPC4X


Informacje techniczne
| Typ | cover plate |
|---|---|
| Materiał | steel |
| Minimalny zakres mocowania | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Podkładka górna DPC4X
EO-Tube Clamps Series C zgodne z DIN 3015-2 są specjalnie zaprojektowane dla wysokich wymagań mechanicznych i dostępne w dziesięciu standardowych rozmiarach.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 6 do 406.4 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii w calach R 1/8˝ do R 16˝
– Średnica zewnętrzna rury dla serii imperialnej 5/16˝ do 12 3/4˝
Akcesoria i typy konstrukcji
MATERIAŁY UCHWYTÓW:
Polipropylen –30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C do +120°C, kolor czarny
Guma –50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie metalowe części są również dostępne w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Gatunki stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na korozję i działanie kwasów.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
ZASTOSOWANIA:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści EO tube clamps:
• Funkcją obejm rurowych jest mocowanie prostych rur, giętych rur i węży; szeroka gama produktów Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego montażu, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia obejm rurowych.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 6 do 406.4 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii w calach R 1/8˝ do R 16˝
– Średnica zewnętrzna rury dla serii imperialnej 5/16˝ do 12 3/4˝
Akcesoria i typy konstrukcji
MATERIAŁY UCHWYTÓW:
Polipropylen –30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C do +120°C, kolor czarny
Guma –50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie metalowe części są również dostępne w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Gatunki stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na korozję i działanie kwasów.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
ZASTOSOWANIA:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści EO tube clamps:
• Funkcją obejm rurowych jest mocowanie prostych rur, giętych rur i węży; szeroka gama produktów Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego montażu, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia obejm rurowych.
Dołączone akcesoria: Cover plate
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiały konstrukcyjne: Steel
Styl produktu: Phosphated
Rozmiar: 4
Średnica zewnętrzna rury: n/a
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiały konstrukcyjne: Steel
Styl produktu: Phosphated
Rozmiar: 4
Średnica zewnętrzna rury: n/a
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cover plate |
|---|---|
| Materiał | steel |
| Minimalny zakres mocowania | 6 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 406.4 mm |
| Średnica mocowania | 14 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,75 Netto
/ Sztuka
zł 14,45 Brutto
- Dostępny