Manometr Parker VKA3/08L71

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:VKA3/08L71
Rubix:711085
Producent:VKA3/08L71
brand logo

Informacje techniczne

Maksymalne ciśnienie serwisowe500 bar
Średnica łączenia8 ''
Typzłączka nierdzewna vka3/08l71
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna VKA3/08L71


Rola punktów testowych Parker SensoControl polega na monitorowaniu i inspekcji, a także na pobieraniu próbek w systemach wysokiego, niskiego i podciśnieniowych. Są one wykorzystywane do odpowietrzania cylindrów i instalacji hydraulicznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 posiada szybkozłącze (push-in) prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA1, również wykonanego jako szybkozłącze (push-in). Złącza pomiarowe EMA1 dostarczane są z wysoko odpornymi na korozję powierzchniami, co zwiększa trwałość tych elementów.
System uszczelnienia pierwotnego w typach EMA1 zapewniony jest przez zawór kulowy (check valve). Uszczelnienie O-ring pełni także rolę uszczelnienia wtórnego w sprzężonym przyłączu punktu testowego z blokadą sworzniową (pin-lock) oraz w podłączonych wężach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 posiada szybkozłącze (push-in) prowadzące do przyłącza manometru MAV-MA3 z gwintowym połączeniem M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 dostarczane są z wysoko odpornymi na korozję powierzchniami, co zwiększa trwałość tych elementów. Ponadto te elementy mogą być opcjonalnie dostarczone w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu nakrętki gwintowanej EMA3 uszczelnienie O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przemieszczanie materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści punktów pomiarowych Parker SensoControl:
• Uszczelnienie bez wycieków jest zapewniane przed otwarciem zaworu. W konsekwencji unika się przestojów.

• Te solidne, niezawodne punkty pomiarowe wyróżniają się m.in. niewielkimi wymiarami i są dlatego szczególnie odpowiednie w warunkach ograniczonego dostępu.

• Użytkowanie punktów pomiarowych Parker SensoControl jest proste; urządzenia pomiarowe, testowe i przełączające można łatwo podłączyć, co oszczędza użytkownikowi dużo czasu.

• Możliwe jest łączenie pod ciśnieniem do 400 bar dla typów z połączeniem gwintowym. Ciśnienia nominalne sięgają do 630 bar. Dzięki temu punkty pomiarowe Parker SensoControl nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

• Metalowa osłona ochronna jest odporna na wibracje, co pozwala uniknąć przestojów.
Connection 1 Tube Outside Diameter: 8 mm
Connection 1 Type: połączenie stożkowe 24° z nakrętką obrotową
Connection 2 Tube Outside Diameter: n/a
Connection 2 Type: n/a
Connection Thread Size: M 14x1.5
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Length: n/a
Materials Of Construction: Stainless Steel
Optional Accessories: n/a
Primary Seal: O-Ring
Product Series: Light
Product Style: Punkt pomiarowy dla stożków z połączeniem gwintowanym M16x2
Seal Material: FKM

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Maksymalne ciśnienie serwisowe500 bar
Średnica łączenia8 ''
Typzłączka nierdzewna vka3/08l71
Materiałstal nierdzewna (korpus);fkm (o-ring)
Min. ciśnienie robocze315 bar
1012,46 Netto
/ Sztuka
1245,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie