Manometr SMC G15-10-01

Manometr

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:G15-10-01
Rubix:371156
Producent:G15-10-01
EAN:3618036105490
G, Pressure Gauge for General Purpose (O.D. 15, 26)

Informacje techniczne

Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Średnica łączeniar 1/8 ''
Typmanometr g15-10-01
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Manometr G15-10-01


SMC oferuje różnorodne manometry, w tym manometry ogólnego przeznaczenia, bezolejowe / części zewnętrzne bez miedzi ze wskaźnikiem granicznym, seria czysta i manometr z wyłącznikiem ciśnieniowym. Zakresy ciśnienia wahają się od 0 do 1,5 MPa, w zależności od wybranego manometru. Możliwy jest montaż panelowy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x15x15 mm
Waga Logistyczna9 g
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Średnica łączeniar 1/8 ''
Typmanometr g15-10-01
Min. ciśnienie robocze0 bar
Dokładność±5 % vom messbereich
40,02 Netto
/ Sztuka
49,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie