Szybkozłącze hydrauliczne Parker GMA3/12SOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GMA3/12SOMDCF
Rubix:714175
Producent:GMA3/12SOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Typprosty punkt testowy
Materiałstal

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GMA3/12SOMDCF


Rola punktów testowych Parker SensoControl polega na monitorowaniu i kontroli, a także pobieraniu próbek, układów wysokiego ciśnienia, niskiego ciśnienia i próżniowych. Są one używane do odpowietrzania cylindrów i instalacji hydraulicznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA1 ma złącze wciskane do przyłącza manometru MAV-MA1, również ze złączem wciskanym. Złącza pomiarowe EMA1 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych komponentów.
System uszczelnienia uszczelnienia podstawowego w typach EMA1 jest realizowany przez zawór zwrotny kulowy. Uszczelnienie typu O-ring pełni również funkcję uszczelnienia wtórnego w połączonym gnieździe punktu testowego z blokadą sworznia, a także w podłączonych wężach diagnostycznych.
Złącze pomiarowe SensoControl EMA3 ma złącze wciskane do przyłącza manometru MAV-MA3 ze złączem gwintowanym M16x2. Złącza pomiarowe EMA3 są dostarczane z powierzchniami o wysokiej odporności na korozję, co zwiększa trwałość tych komponentów. Ponadto komponenty te mogą być opcjonalnie dostarczane w wersji ze stali nierdzewnej.
W typach EMA3 system uszczelnienia tworzy stożek uszczelniający z uszczelnieniem O-ring. Po wkręceniu pokrywy gwintowanej EMA3 uszczelnienie O-ring działa dodatkowo jako uszczelnienie wtórne.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści punktów testowych Parker SensoControl:
• Szczelne uszczelnienie jest wytwarzane przed otwarciem zaworu. W konsekwencji unika się przestojów.

• Te solidne, niezawodne punkty testowe wyróżniają się między innymi niewielkimi wymiarami i dlatego są szczególnie odpowiednie do warunków z ograniczonym dostępem.

• Korzystanie z punktów testowych Parker SensoControl jest łatwe; urządzenia pomiarowe, testowe i przełączające są proste do podłączenia, oszczędzając użytkownikowi dużo czasu.

• Podłączenie pod ciśnieniem do 400 bar jest możliwe dla typów ze złączem gwintowanym. Ciśnienia nominalne sięgają do 630 bar. To sprawia, że punkty testowe Parker SensoControl są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań.

• Metalowa nasadka ochronna jest odporna na drgania, co pozwala uniknąć przestojów.
Przyłącze 1 Średnica zewnętrzna rury: 12 mm
Przyłącze 1 Typ: Stożek 24°
Przyłącze 2 Średnica zewnętrzna rury: 12 mm
Przyłącze 2 Typ: Stożek 24°
Rozmiar gwintu przyłącza: M 20x1.5
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Długość: n/a
Materiały konstrukcyjne: Steel
Opcjonalne akcesoria: n/a
Uszczelnienie podstawowe: n/a
Seria produktu: Heavy
Styl produktu: Prosty punkt testowy z połączeniami gwintowanymi M16x2
Materiał uszczelnienia: n/a

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typprosty punkt testowy
Materiałstal
171,74 Netto
/ Sztuka
211,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie