Referencje
Parker:13970-16-16-SM
Rubix:532306
Producent:13970-16-16-SM

Szczegóły produktu : Końcówka obrotowa kątowa 90°z gwintem wewnętrznym i stożkiem wewnętrznym JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich 13970-16-16-SM
Parker's Parkrimp No-Skive high pressure fittings 70 series are permanent, crimp style hydraulic fittings that allow a quick assembly with our family of Parkrimp crimpers. Assembly of No-Skive hose and fittings does not require removal of the outer cover of the hose. This eliminates premature hydraulic hose failure caused by skiving too long or short. 70 series fittings have chromium-6-free plating and are used with Parker No Skive Compact 3-wire braid hydraulic hoses and No Skive four wire multispiral hydraulic hose.
Parker Hannifin also meets the requirements of SAE J1273 and ISO 17165-2, which pay particular attention to matching the hose with the fittings and to their compatibility proven by the manufacturer.
Markets:
· Construction Equipment
· Transportation
· Forestry
· Agriculture
Features / Benefits:
· Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination
and the highest quality and safety combined with the longest service life of the final product to the end-users.
· No-Skive technology offers the easiest and most efficient and safe production process to the assemblers.
Applications:
· All construction equipment machines
· Agriculture and forestry machines
· general high pressure hydraulic applications
Parker Parkrimp high pressure fittings 70 series are compatible with the following hoses:
· 371LT, 372, 372RH and 372TC
· 701
Parker Hannifin also meets the requirements of SAE J1273 and ISO 17165-2, which pay particular attention to matching the hose with the fittings and to their compatibility proven by the manufacturer.
Markets:
· Construction Equipment
· Transportation
· Forestry
· Agriculture
Features / Benefits:
· Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination
and the highest quality and safety combined with the longest service life of the final product to the end-users.
· No-Skive technology offers the easiest and most efficient and safe production process to the assemblers.
Applications:
· All construction equipment machines
· Agriculture and forestry machines
· general high pressure hydraulic applications
Parker Parkrimp high pressure fittings 70 series are compatible with the following hoses:
· 371LT, 372, 372RH and 372TC
· 701
Zastosowanie : wysokociśnieniowa hydraulika
Materiał korpusu : Stal
Marka : Parker
Konfiguracja : wąż do portu
Rozmiar połączenia 1 : -16 (rozmiar), 25,4 mm D.I. węża, 1 cal D.I. węża
Typ połączenia 1 : Wąż
Rozmiar połączenia 2 : gwint 1-5/16"-12 cali
Typ połączenia 2 : Żeński, JIC 37°, obrotowy
Rodzaj połączenia 2 : żeński JIC 37° - obrotowy
Długość złącza : 64 mm (patrz legenda rysunku B)
Dział : Polymer Hose Division Europe
Długość spadku : 56 mm (patrz legenda rysunku E)
Długość złącza : 109 mm (patrz legenda rysunku A)
Dla typu płynu : Powietrze, płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, woda, środki smarne (oleje), płyny chłodzące (Glycol, woda-Glycol), powietrze (powietrze przemysłowe ogólne), środki smarne, mineralny olej hydrauliczny
Wymiary sześciokątne : 41 mm (patrz legenda rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża : -16
Branża : maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze : 280, 28.0
Rozmiar otworu : 1"
Typ otworu : DKJ
Typ otworu : JIC
Typ produktu : złączki zaciskowe No-Skive
Kształt : Kolanko 90° - krótki spadek
Kształt : Kolanko 90° - krótki spadek
Specyfikacje Met : ISO 12151-5-SWES
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Materiał korpusu : Stal
Marka : Parker
Konfiguracja : wąż do portu
Rozmiar połączenia 1 : -16 (rozmiar), 25,4 mm D.I. węża, 1 cal D.I. węża
Typ połączenia 1 : Wąż
Rozmiar połączenia 2 : gwint 1-5/16"-12 cali
Typ połączenia 2 : Żeński, JIC 37°, obrotowy
Rodzaj połączenia 2 : żeński JIC 37° - obrotowy
Długość złącza : 64 mm (patrz legenda rysunku B)
Dział : Polymer Hose Division Europe
Długość spadku : 56 mm (patrz legenda rysunku E)
Długość złącza : 109 mm (patrz legenda rysunku A)
Dla typu płynu : Powietrze, płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, woda, środki smarne (oleje), płyny chłodzące (Glycol, woda-Glycol), powietrze (powietrze przemysłowe ogólne), środki smarne, mineralny olej hydrauliczny
Wymiary sześciokątne : 41 mm (patrz legenda rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża : -16
Branża : maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze : 280, 28.0
Rozmiar otworu : 1"
Typ otworu : DKJ
Typ otworu : JIC
Typ produktu : złączki zaciskowe No-Skive
Kształt : Kolanko 90° - krótki spadek
Kształt : Kolanko 90° - krótki spadek
Specyfikacje Met : ISO 12151-5-SWES
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | żeński |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 280 bar |
| Rozmiar | -16 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 307,76 Netto
/ Sztuka
zł 378,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
