Złącze T Parker EL08SCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:EL08SCF
Rubix:506776
Producent:EL08SCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal (korpus);nbr (uszczelnienie)
Typprzyłączka trójnikowa el08scf
Średnica gwintowania (cal)0.63 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka trójnikowa EL08SCF


Główną funkcją złączek hydraulicznych wysokiego ciśnienia Ermeto DIN typu rurka-do-obrotu jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ten szeroki zakres złączek DIN typu rurka-do-obrotu, typy EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED aż do KOR, jest dostępny w wersji ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii elektrycznej
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna

Applications:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Features/ benefits:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN typu rurka-do-rurki z obrotem mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Accessories Included: Wstępnie zmontowany z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Application: Transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Body Material: Stal
Brand: Ermeto
Configuration: Rurka do obrotu
Connection 1 Size: 8 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 8 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Męski, stożek 24°
Connection 1 Type: Męski 24° Stożek
Connection 2 Size: 8 mm Tube O.D.
Connection 2 Size: 8 mm (O.D.)
Connection 2 Type: Męski, stożek 24°
Connection 2 Type: Męski 24° Stożek
Connection 3 Size: 8 mm Tube O.D.
Connection 3 Size: 8 mm (O.D.)
Connection 3 Type: Męski, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Connection 3 Type: Męski 24° Stożek (z uszczelką O-ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Industry: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 800
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Heavy
Product Style: Regulowana pozycja
Product Type: Złączki hydrauliczne DIN
Seal Material: NBR
Seal Type: O-ring
Shape: Trójnik prosty
Specifications Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technology: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal (korpus);nbr (uszczelnienie)
Typprzyłączka trójnikowa el08scf
Średnica gwintowania (cal)0.63 ''
Ciśnienie800 bar
Połączenie 18 mm außendurchmesser (tube-ende, eo 24° flareless / bite-type)
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura300 °C
Połączenie 2m16 x 1,5 (gewindeanschluss, metrisch)
77,22 Netto
/ Sztuka
94,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie