Złącze T Parker T30SCFX

Parker Hannifin Wysokociśnieniowa złączka rury hydraulicznej — rura DIN — rura

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:T30SCFX
Rubix:536164
Producent:T30SCFX
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typdwuzłączka trójnik
Średnica gwintowania (cal)1.65 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka trójnikowa T30SCFX


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączy rur hydraulicznych rura–rura DIN Ermeto jest umożliwianie podłączenia różnej liczby rur. Ta szeroka gama złączy jest dostępna w wersji ze stali bez Cr(VI) oraz ze stali nierdzewnej
Accessories Included: n/a
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Tube
Connection 1 Size: 30 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 30 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Male, 24° Cone
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: 30 mm Tube O.D.
Connection 2 Size: 30 mm (O.D.)
Connection 2 Type: Male, 24° Cone
Connection 2 Type: Male 24° Cone
Connection 3 Size: 30 mm Tube O.D.
Connection 3 Size: 30 mm (O.D.)
Connection 3 Type: Male, 24° Cone
Connection 3 Type: Male 24° Cone
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 420
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Heavy
Product Style: Union
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: n/a
Seal Type: Sealing Edge
Shape: Union, Union Tee
Shape: Tee
Specifications Met: DIN, ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling

Mocne strony

Wysoka odporność na korozję: Obróbka powierzchni bez użycia Cr(VI) zapewnia średnią odporność na korozję na poziomie ponad 500 godzin w przypadku białej rdzy. Ten atrybut pomaga wydłużyć cykl życia złączy
Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Wysokociśnieniowe złącza do rur hydraulicznych typu rura-rura DIN Ermeto, w wersji ze stali nierdzewnej, mają wysoką odporność na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe złącza do rur hydraulicznych typu rura-rura DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań

Zastosowania

Ogólny układ hydrauliczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typdwuzłączka trójnik
Średnica gwintowania (cal)1.65 ''
Ciśnienie420 bar
Połączenie 1leitungsanschluss 1: 30s m42x2 (außengewinde), 24° konus
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura250 °C
Połączenie 2leitungsanschluss 2: 30s m42x2 (außengewinde), 24° konus
201,86 Netto
/ Sztuka
248,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie