Referencje
Parker:APLA1X
Rubix:709294
Producent:APLA1X


Informacje techniczne
| Typ | płytka dolna gwintowana apla1x |
|---|---|
| Materiał | stal, fosforanowana |
| Minimalny zakres mocowania | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płytka dolna gwintowana APLA1X
EO-Tube Clamps zgodne z DIN 3015-1 dla normalnych wymagań mechanicznych
są dostępne w dziewięciu standardowych rozmiarach.
– Zewnętrzna średnica rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Zewnętrzna średnica rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Zewnętrzna średnica rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus obejmy dostępny jest w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty do spawania, wsporniki szynowe, płyty osłonowe i typy konstrukcyjne.
CLAMP MATERIAL:
Polipropylen –30°C up to +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C up to +120°C, kolor czarny
Guma –50°C up to +120°C, kolor czarny
Aluminium up to +300°C
Wszystkie części metalowe są również dostępne w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i kwasy.
MARKETS:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przemieszczanie materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
APPLICATIONS:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ Benefits of EO tube clamps:
• Funkcją obejm do rur jest mocowanie prostych rur, giętych rur oraz węży; szeroka gama produktów Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich potrzeb i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego ustawienia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia opasek.
są dostępne w dziewięciu standardowych rozmiarach.
– Zewnętrzna średnica rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Zewnętrzna średnica rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 3½˝
– Zewnętrzna średnica rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus obejmy dostępny jest w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty do spawania, wsporniki szynowe, płyty osłonowe i typy konstrukcyjne.
CLAMP MATERIAL:
Polipropylen –30°C up to +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid –40°C up to +120°C, kolor czarny
Guma –50°C up to +120°C, kolor czarny
Aluminium up to +300°C
Wszystkie części metalowe są również dostępne w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na rdzę i kwasy.
MARKETS:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przemieszczanie materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
APPLICATIONS:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ Benefits of EO tube clamps:
• Funkcją obejm do rur jest mocowanie prostych rur, giętych rur oraz węży; szeroka gama produktów Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich potrzeb i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego ustawienia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia opasek.
Accessories Included: Weld/screw plate long
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Materials Of Construction: Steel
Product Style: Phosphated
Size: 1
Tube Outside Diameter: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Materials Of Construction: Steel
Product Style: Phosphated
Size: 1
Tube Outside Diameter: n/a
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | płytka dolna gwintowana apla1x |
|---|---|
| Materiał | stal, fosforanowana |
| Minimalny zakres mocowania | 20 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 20 mm |
| Średnica mocowania | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,7 Netto
/ Sztuka
zł 5,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie